Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Wendezange f.Metallfässer stehend 200l Trgf.300kg gelborange BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2431B-9110443416
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FWZ200
EAN/GTIN:
     4052462020177
Suchbegriffe:
Fasswendezange
fasswendezange
zum vertikalen und horizontalen Heben und Transportieren von Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern · auswechselbarer Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen · Arretierhebel sichert Offenstellung · Schaltkurbel zur Veränderung der Kippstellung · Lackierung gelborange, RAL 2000Weitere technische Eigenschaften:· passend für: Metallfässer stehend
Weitere Informationen:
Breite:
1105 mm
Länge:
425 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
für Fässer:
200 l
Gewicht:
58 kg
Farbe:
gelborange, RAL 2000
Höhe:
1350 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fasshandlingsgerät, Fasshandlingsgeräte, Fassspannklauengreifer, Fass-Spannklauengreifer, Fasszangengreifer, Fass-Zangengreifer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.033,98*
€ 1.106,30*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 981,72*
€ 1.107,00*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.064,04*
€ 1.138,92*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.043,67*
€ 1.143,76*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.107,50*
€ 1.181,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,30*
€ 1.316,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.093,68*
€ 1.301,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.093,67*
€ 1.301,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.093,66*
€ 1.301,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.063,08*
€ 1.265,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.063,07*
€ 1.265,05
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.063,06*
€ 1.265,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.063,05*
€ 1.265,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.063,04*
€ 1.265,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.044,54*
€ 1.243,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.033,98*
€ 1.230,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
474798
ab € 958,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.