Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasswendezange, für 60-l-Stahl-Spund- und Deckelfässer, orange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasswendezange
Fasswendezange
Artikel-Nr.:
     103-474798
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     474798
EAN/GTIN:
     4052462020191
Suchbegriffe:
Fasswendezange
fasswendezange
Fasswendezange, für 60-l-Stahl-Spund- und Deckelfässer, orange.

Heben und Transportieren von 60-l-Stahl-Spund- und Deckelfässern.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
100 kg
Ausführung:
für Kranbetrieb
Farbe:
gelborange RAL 2000
Oberfläche:
lackiert
Produkttyp:
Fasszangen
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 474798 49, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Fasswendezangen, Fasszange, Fasszangen, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.010,68*
€ 1.077,00*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 958,66*
€ 1.077,68*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.042,74*
€ 1.109,54*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.010,60*
€ 1.114,23*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.612,77*
€ 1.710,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.710,59*
€ 2.035,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.697,24*
€ 2.019,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.653,57*
€ 1.967,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.629,90*
€ 1.939,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.612,77*
€ 1.919,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
474802
ab € 981,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.