Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset,Abrollgerät,Spann-/Verschlussgerät,2xStahl-Band,Hülsen,Band B 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530394
530394
Artikel-Nr.:
     711-530394
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17779
EAN/GTIN:
     4030198177792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienschrumpf-Gerät
Folienschrumpfgerät
Handschrumpfgerät
Schrumpfgerät
Umreifungsset Standard
  • Set bestehend aus: 1 fahrbares Abrollgerät, 1 Spann- und Verschlussgerät, 2 Rollen Stahl-Umreifungsband, 1000 Verschlusshülsen
  • Bandbreite 13 mm

Suchbegriffe:
Spann-und Verschlussgerät, Umreifungsband, Umreifungsset, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Verschlusshülse, Abrollwagen für Umreifungsband, Abroller für Umreifungsband, Metallumreifung, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Stahlbandumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Abrollwagen, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set

Weitere Informationen:
Serie:
Standard
Verpackungstyp:
Umreifungsset
Set bestehend aus:
1 fahrbares Abrollgerät, 1 Spann- und Verschlussgerät, 2 Rol
Set:
ja
Bandbreite:
13 mm
Gewicht:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfmaschine, Schrumpfpistole, Umreifungs Set, Umreifungsset, umreifungsset banholzer, umreifungs set, Spann-und Verschlussgerät, Umreifungsband, Verschlussgeräte für Umreifungsband, Verschlusshülse, Abrollwagen für Umreifungsband, Abroller für Umreifungsband, Metallumreifung, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Stahlbandumreifung, Verschluss- und Spanntechnik, Abrollwagen, Verschlusstechnik, Umreifungs-Set
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 578,82*
€ 650,92*
5 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 593,88*
€ 664,78*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 601,06*
€ 672,49*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 599,97*
€ 672,49*
Lager 711
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.105,31*
€ 1.180,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,21*
€ 1.404,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.161,67*
€ 1.382,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,61*
€ 1.338,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,25*
€ 1.323,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.105,31*
€ 1.315,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
20573
ab € 120,30*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17331
ab € 24,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.