Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandelement,f. Maschinen-Schutzgitter,HxB 1900x400mm,Maschenweite 30x50mm,Stahl,RAL9011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530358
530358
530358
530358
530358
530358
Artikel-Nr.:
     711-530358
Hersteller:
     Axelent
Herst.-Nr.:
     W322-190040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand-Element
Gitterwandelement
Maschinen-Schutzgitter
Maschinenschutzgitter
Wandelement für Maschinen-Schutzgitter
  • Höhe x Breite 1900 x 400 mm
  • Drahtgitter 30 x 50 x 3 mm
  • einfaches Auf- und Abbauen dank Klickfunktion
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9011 Graphitschwarz
  • gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Suchbegriffe:
Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Maschinenschutzgitter, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter

Weitere Informationen:
Marke:
Axelent
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Maschinen-Schutzgitter
Gitterelement:
Wandelement
Breite:
400 mm
Höhe:
1900 mm
Höhe Masche:
30 mm
Breite Masche:
50 mm
Drahtstärke:
3 mm
Stellwand Funktion:
einfaches Auf- und Abbauen dank Klickfunktion
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
graphitschwarz // RAL9011
Norm:
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Gewicht:
5.48 kg
Weitere Suchbegriffe: Rohrrahmen-Schiebetürschloss, Schiebetür-Rohrrahmenschloss, maschinenschutzgitter axelent, maschinenschutzgitter, Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 77,65*
€ 99,46*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,01*
€ 183,87*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Axelent
P11-200
ab € 53,56*
Zubehör
Axelent
L20-05-2
ab € 133,46*
Zubehör
Axelent
L10-05-2
ab € 119,24*
Zubehör
Axelent
D22-XXX290A
ab € 837,92*
Zubehör
Axelent
D22-XXX590A
ab € 1.129,39*
Zubehör
Axelent
D12-200300
ab € 176,78*
Zubehör
Axelent
D20-XXX100A
ab € 277,26*
Zubehör
Axelent
D10-XXX150A
ab € 66,06*
Zubehör
Axelent
D20-XXX140A
ab € 355,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.