Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz H 540-720mm,Sitz Kunstleder schwarz,Gestell Alu,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530328
530328
530328
Artikel-Nr.:
     711-530328
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     b3861.1-10
EAN/GTIN:
     4260257712989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Hocker
  • Sitz Höhe 540 - 720 mm
  • Belastbar bis 110 kg
  • Sitz gepolstert
  • Sitzbezug aus Kunstleder in schwarz
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Gestell aus Aluminium
  • Gestell mit Rollen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitshocker, Arbeitsstuhl, Drehhocker, Hocker, Rollhocker, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Kunstleder
Farbe Sitzbezug:
schwarz
Sitzhöhe:
540-720 mm
Sitzlast:
110 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Aluminium
Unterbau:
Rollen
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Laborarbeitshocker, Laborhocker, Werkstatthocker, laborhocker rollen, laborhocker, laborhocker skai, Arbeitsstuhl, Hocker, Rollhocker, Werkstatt-Stuhl, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Hocker, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Erzieherstuhl, Erzieherinnenstuhl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,68*
€ 135,37*
4 Tage
40
Frei Haus
ab € 109,37*
€ 136,78*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,99*
€ 156,89*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 128,85*
€ 160,85*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 187,03*
€ 227,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,68*
€ 270,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,30*
€ 263,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,96*
€ 249,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,03*
€ 222,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3861.1-08
ab € 110,16*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
3861.1-04
ab € 109,45*
Ähnlich
Lotz Lagertechnik
09.01.3861
ab € 129,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.