Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer,HxBxT 1700x550x370mm,1 Kleiderstange,Stahl,silber/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530298
530298
530298
530298
Artikel-Nr.:
     711-530298
Herst.-Nr.:
     30655014
EAN/GTIN:
     4044917417922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Garderobenwagen
Garderobenständer
  • Höhe x Breite x Tiefe 1700 x 550 x 370 mm
  • 1 Kleiderstange
  • Aus Stahl
  • mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber/anthrazit

Suchbegriffe:
Garderobe, Garderobenleiste, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Reihengarderobe, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung

Weitere Informationen:
Sozialraumausstattung:
Garderobe
Garderobentyp:
Garderobenständer
Aufstellung/Montage:
Boden
Nutzung:
beidseitig
Höhe:
1700 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
370 mm
Garderobe Ausstattung:
1 Kleiderstange
Hutablage:
nein
Schirmständer:
nein
fahrbar:
nein
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
silber/anthrazit
Gewicht:
13.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe, Reihengarderobenständer, Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, garderobenständer h.1700mm o.schirmhalter silber/schwarz, garderobenwagen, kerkmann garderobenwagen, Garderobe, Garderobenleiste, Garderobensystem, Personal-Garderobe, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 133,60*
€ 165,04*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,89*
€ 182,29*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,58*
€ 183,00*
€ 5,50*
ab € 147,84*
€ 183,40*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 237,80*
€ 276,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,15*
€ 328,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,65*
€ 328,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,37*
€ 309,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,08*
€ 305,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,80*
€ 282,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39655814
ab € 17,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39655714
ab € 14,68*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39655614
ab € 36,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.