Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Garderobenschrank,HxBxT 2100x1200x800mm,6 Abt.,Abt. B 400mm,Zyl.-Schl.,untergeb. Sitzbank,Füße,Kunststoff,RAL7035,Front RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530211-0035
530211-0035
530211-0035
Artikel-Nr.:
     711-530211-0035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20263-612-021-735300
EAN/GTIN:
     4055479060242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Z-Garderobenschrank mit Sitzbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2100 x 1200 x 800 mm
  • 6 Abteil(e)
  • Abteil Breite 400 mm
  • Sitz Tiefe 300 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • Z-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • untergebaute Sitzbank
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahlblech, Korpus verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • mit Leisten aus Kunststoff
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 530211-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 530211-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 530211-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 530211-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 530211-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 530211-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Z-Garderobe, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Spind, Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Raumspar-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Raumsparschrank, Stahlspind, Metallspind, Z Garderobe

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
6 Stück
Höhe:
2100 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Sitztiefe:
300 mm
Abteilbreite:
400 mm
Unterbau:
Sitzbank + Füße
Sitzbanktyp:
untergebaute Sitzbank
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Material Leisten:
Kunststoff
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Fachbreite (li.):
200-400 mm
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
nein
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Türtyp:
Z-Flügeltür mit Belüftung
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
92 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Garderobenschrankschließanlage, Schließanlage Garderobenschrank, Sitzbank-Schrank, Sitzbankschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind lichtgrau 3 abteile, abteil schrank, abteil-schrank mit sitzbank, Z-Garderobe, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Raumspar-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Raumsparschrank, Metallspind, Z Garderobe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 825,47*
€ 949,67*
35 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.075,74*
€ 1.238,64*
Lager 711
35 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.344,22*
€ 1.544,86*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.544,86*
€ 1.838,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.525,24*
€ 1.815,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.450,65*
€ 1.726,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.402,55*
€ 1.669,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.344,22*
€ 1.599,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
60263-612-121-716
ab € 737,65*
Ähnlich
PAVOY
60263-612-021
ab € 1.075,13*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735118
ab € 825,69*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735204
ab € 818,72*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735303
ab € 820,33*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735510
ab € 822,22*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735512
ab € 820,00*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735515
ab € 820,22*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735611
ab € 819,89*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735716
ab € 825,37*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735
ab € 738,31*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735905
ab € 819,56*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735910
ab € 826,04*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-022-735118
ab € 803,95*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-022-735204
ab € 803,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.