Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7065 | CB0842-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7065 | CB0842-5015
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7065 | CB0842-5015
Artikel-Nr.:
     261-CB0842-5015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20263-612-021-735515
EAN/GTIN:
     4055479060280
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Z-Schrank mit Sitzbankuntergestell, Korpus in Lichtgrau RAL 7065 | CB0842-5015

Höhe 2150mm
Breite x Tiefe 1230x800mm
Anzahl Abteile: 6
Sitzbankgestell aus PVC-Verlag
Zylinderschloss
Himmelblau
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Breite mm:
1230
Tiefe mm:
800
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Z-Garderobenschrank
Unterbau:
Sitzbankuntergestell
Anzahl Abteile:
3
Ausführung Tür:
Lüftungsschlitze
Höhe mm:
2100
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Himmelblau RAL 5015
Schließung:
Zylinderschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 823,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,32*
€ 1.138,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,69*
€ 1.095,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,13*
€ 1.052,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,45*
€ 979,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735118
ab € 824,43*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735204
ab € 818,82*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735300
ab € 820,40*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735303
ab € 822,90*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735510
ab € 820,39*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735512
ab € 822,33*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735611
ab € 823,91*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735716
ab € 819,93*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735
ab € 739,06*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735905
ab € 823,65*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735910
ab € 819,89*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-022-735118
ab € 801,59*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-022-735204
ab € 799,99*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-022-735300
ab € 806,40*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-022-735303
ab € 800,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.