Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z-Garderobenschrank,lichtgrau,HxBxT 2150x1200x800mm,6 Abt.,Abt. B 400mm,Drehriegel,untergeb. Sitzbank,Füße,Korpus lichtgrau,Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530203
530203
530203
Artikel-Nr.:
     711-530203
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     60263-612-022
EAN/GTIN:
     4055479061652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgrifftürverriegelung
Drehriegel
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Z-Garderobenschrank mit Sitzbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 2150 x 1200 x 800 mm
  • 6 Abteil(e)
  • Abteil Breite 400 mm
  • Sitz Tiefe 300 mm
  • Je Abteil Kleiderstange, Haken
  • Z-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • untergebaute Sitzbank
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahlblech, Korpus verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • mit Leisten aus Kunststoff
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Z-Garderobe, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Spind, Schrank, Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Raumspar-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Raumsparschrank, Stahlspind, Metallspind, Z Garderobe

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
6 Stück
Höhe:
2150 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Sitztiefe:
300 mm
Abteilbreite:
400 mm
Unterbau:
Sitzbank + Füße
Sitzbanktyp:
untergebaute Sitzbank
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
Korpus verschweißt
Material Leisten:
Kunststoff
Farbe Korpus:
lichtgrau
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
lichtgrau
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Fachbreite (li.):
200-400 mm
Schrank Ausstattung:
Kleiderstange, Haken
Hutboden:
nein
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Türtyp:
Z-Flügeltür mit Belüftung
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
92 kg
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, Sitzbank-Schrank, Sitzbankschrank, Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank 3 abteile lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, Z-Garderobe, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Raumspar-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Raumsparschrank, Metallspind, Z Garderobe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 803,75*
€ 929,95*
Lager 711
34 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.337,87*
€ 1.545,40*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.545,40*
€ 1.839,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.532,25*
€ 1.823,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.455,91*
€ 1.732,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.404,75*
€ 1.671,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.337,87*
€ 1.592,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735118
ab € 819,32*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735204
ab € 821,04*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735300
ab € 820,01*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735303
ab € 826,20*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735510
ab € 826,13*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735512
ab € 823,85*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735515
ab € 824,18*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735611
ab € 820,09*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735716
ab € 825,76*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735
ab € 735,08*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735905
ab € 819,22*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-021-735910
ab € 819,86*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-022-735118
ab € 801,13*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-022-735204
ab € 807,24*
Ähnlich
PAVOY
20263-612-022-735300
ab € 804,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.