Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen,HxBxT 1310x500x500mm,1 Schublade(n),Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
530152
530152
Artikel-Nr.:
     711-530152
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     3091174
EAN/GTIN:
     4031068147419
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Werkzeugwagen
  • Höhe x Breite x Tiefe 1310 x 500 x 500 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Flügeltür
  • mit Drehgriff
  • Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • Traglast je Ebene 35 kg
  • 1 Schublade(n)
  • Traglast je Schublade 35 kg
  • Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
  • mit Auszugsperre
  • Im Raster von 25 mm verstellbar
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Unterbau Rollen
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • TÜV geprüft
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Material- und Schubladenschrank, Schrankpult, Flügeltüren-Schrank, Pult, Pultschrank, Beistellschrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Serie:
Serie 3000
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Pult
Pulttyp:
Pultschrank
Türtyp:
Flügeltür
Höhe:
1310 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Traglast Fachboden:
35 kg
Schubladen Anzahl:
1 Stück
Schubladentraglast:
35 kg
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagert
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsperre:
ja
Höhenverstellraster Schublade:
25 mm
Auszugböden:
2 Stück
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Material:
Stahlblech
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
fahrbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Unterbau:
Rollen
Oberfläche Boden:
verzinkt
Auszugsführung:
kugelgelagert
abschließbar:
ja
Griff:
Drehgriff
Ausstattung detailliert:
1 Schublade, 2 Auszugböden, Pult, Fahrplatte
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
5 Jahre
Auszug Boden:
100 %
Gewicht:
43.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Flügeltürenschrank Schublade, Flügeltürenschrankschublade, Material-Schrank, Materialschrank, Pult-Schrank, Pultschrank, Schreibpult, Schreibpult-Schrank, Schreibpultschrank, Werkstattwagen, Werkzeugwagen, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, Rollpult, mobiles Pult, mobiles Werkstattpult, mobiles pult stumpf, mobiles pult, werkstattwagen lichtgrau, Material- und Schubladenschrank, Schrankpult, Pult, Beistellschrank, Lagerschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank, Universal-Schrank, Werkstatt-Schrank, Universalschrank, Universal Schrank
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,88*
€ 421,51*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 368,22*
€ 421,51*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,80*
€ 436,74*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,58*
€ 446,58*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 434,77*
€ 486,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,55*
€ 578,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,31*
€ 575,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,07*
€ 566,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,87*
€ 552,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,77*
€ 517,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
3105100
ab € 27,54*
Zubehör
Stumpf Metall
3000301
ab € 93,8998*
Zubehör
Stumpf Metall
3000102
ab € 54,61*
Zubehör
Stumpf Metall
3000201
ab € 71,77*
Zubehör
Stumpf Metall
3002050
ab € 33,94*
Zubehör
Stumpf Metall
3001050
ab € 20,60*
Zubehör
Stumpf Metall
3009901
ab € 97,74*
Zubehör
Stumpf Metall
3001000
ab € 46,07*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 40,83*
Zubehör
Stumpf Metall
3105100
ab € 37,17*
Zubehör
Stumpf Metall
3000500
ab € 30,27*
Zubehör
Möller Industrietechnik
1-Z00011650
ab € 6,83*
Zubehör
Möller Industrietechnik
1-Z00010932
ab € 8,45*
Zubehör
Stumpf Metall
3009007
ab € 94,12*
Zubehör
Stumpf Metall
3009007-946476-0004
ab € 134,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.