Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,f. außen,45l,HxBxT 590x425x330mm,Wand/Pfosten,Korpus Stahl anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
530044
530044
530044
530044
Artikel-Nr.:
     711-530044
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7034-00 PB DB703
EAN/GTIN:
     4040136703471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
Abfallbehälter
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Inhalt 45 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 590 x 425 x 330 mm
  • Zur Wand- oder Pfostenmontage
  • Mit Federklappe
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in anthrazit
  • Verschließbar mit Dreikantschloss
  • Einfache Entleerung über Bodenklappe

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Papierkorb, Wandbehälter für Abfall, Abfallentsorgung, Außenabfallbehälter, Außenmülleimer, Blechmülleimer, Mülleimer, Müllentsorgung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand-/Pfostenmontage
Inhalt:
45 l
Höhe:
590 mm
Breite:
425 mm
Tiefe:
330 mm
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
anthrazit
Innenbehälter:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Federklappe
Schutzdach:
nein
Entleerung über:
Bodenklappe
Schließsystem:
Dreikantschloss
Farbe Ausführung:
anthrazit
Ausführung:
ohne Ascher
Gewicht:
8.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl, abfallbehälter für außenanlagen, außenabfallbehälter 45liter, Abfallbehälter, Abfallsammler, Entsorgungsbehälter, Müllbehälter, Müllsammler, Papierkorb, Wandbehälter für Abfall, Abfallentsorgung, Außenmülleimer, Blechmülleimer, Mülleimer, Müllentsorgung, Abfalleimer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,19*
€ 215,82*
€ 4,95*
ab € 249,65*
€ 317,46*
Lager 711
18 Tage
22
Frei Haus
ab € 289,41*
€ 367,88*
Frei Haus
ab € 310,98*
€ 394,74*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,88*
€ 437,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,12*
€ 435,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,17*
€ 402,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,01*
€ 376,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,41*
€ 344,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
E1981526
ab € 2,73*
Zubehör
Metallwerke Renner
8320-00
ab € 3,50*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 41,56*
Zubehör
Renner
7304-11
ab € 12,58*
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.