Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,6l,HxØ 375x214mm,Korpus PP rot,Deckel PP rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
529996
529996
Artikel-Nr.:
     711-529996
Herst.-Nr.:
     H2401025
EAN/GTIN:
     4012086061116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Standard-Abfalleimer
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 6 l
  • Höhe x Durchmesser 375 x 214 mm
  • Mit Push-Klappe - die Öffnung erfolgt manuell
  • Kopfteil abnehmbar
  • Korpus aus Polypropylen in rot
  • Deckel aus Polypropylen in rot

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter Kunststoff

Weitere Informationen:
Marke:
helit
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Inhalt:
6 l
Sammeleinheit:
1 Stück
Höhe:
375 mm
Durchmesser:
214 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Push-Klappe
Deckelbetätigung:
manuell
Tretmechanik:
nein
Innenbehälter:
nein
Material Deckel:
Polypropylen
Farbe Deckel:
rot
Material Korpus:
Polypropylen
Farbe Korpus:
rot
fahrbar:
nein
stapelbar:
nein
Form:
rund
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard- mülleimer plastik rot, push abfallsammler, push-abfallsammler helit, Abfallbehälter, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,03*
€ 22,6457
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,56*
€ 22,0864
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,06*
€ 21,4914
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.