Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupttheke 45°,HxBxT 1150x1180x700mm,Platte Buche,Front alusilber,Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528988
528988
528988
528988
Artikel-Nr.:
     711-528988
Herst.-Nr.:
     22399014
EAN/GTIN:
     4044917416055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Empfangstheke
Empfangstresen
Thekentisch
Grundtheke
Haupttheke 45°
  • Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 1180 x 700 mm
  • Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor Buche
  • Plattenstärke 19 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Front aus Holz mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in alusilber
  • Aufbauten: 1 Thekenplatte
  • Vorbauten: Front aus Lochplatten
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Theke, Büro-Möbel, Empfangstheke, Empfangsbereich, Büro-Einrichtung, Thekenelement, Empfangstresen

Weitere Informationen:
Marke:
Kerkmann
Serie:
Genua
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Theke
Theken-Möbeltyp:
Grundelement
Höhe:
1150 mm
Breite:
1180 mm
Tiefe:
700 mm
höhenverstellbar:
nein
Tisch Ausstattung:
Lochplatten
elektrifizierbar:
nein
Plattenform:
geschwungen
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
Buche
Stärke Platte:
19 mm
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Gestellform:
Wangengestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
silber
Material Front:
Holz
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Front:
alusilber
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
34.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Koffer-Theke, Koffertheke, Promotion-Theke, Promotiontheke, Stehtheke, Werbe-Theke, Werbetheke, empfangstheke kerkmann, lochplatte, empfangstheke anbau, Theke, Büro-Möbel, Empfangsbereich, Büro-Einrichtung, Thekenelement
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,26*
€ 417,89*
€ 5,50*
ab € 388,17*
€ 455,83*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 384,65*
€ 479,73*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,05*
€ 487,71*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 566,50*
€ 662,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,14*
€ 787,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,78*
€ 764,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,32*
€ 752,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,21*
€ 727,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,50*
€ 674,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 28,98*
Zubehör
Maul
8258495
ab € 354,50*
Zubehör
Maul
8258402
ab € 356,51*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,35*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,24*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,65*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3991
ab € 319,46*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3992
ab € 319,73*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3993
ab € 273,47*
Zubehör
Topstar
PI990BC0
ab € 165,03*
Zubehör
Topstar
PI990BC6
ab € 160,84*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3995
ab € 377,55*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 38,57*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6941
ab € 12,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.