Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abteilschrank f. Kinder,HxBxT 1600x630x500mm,2 Abt.,Drehriegel,Füße,RAL7035,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528637-0025
528637-0025
528637-0025
Artikel-Nr.:
     711-528637-0025
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     20250-213-032-735611
EAN/GTIN:
     4055479799470
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Abteilschrank für Kinder
  • Höhe x Breite x Tiefe 1600 x 630 x 500 mm
  • 2 Abteil(e)
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lüftungsschlitzen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • Unterbau Füße
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 528637-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 528637-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 528637-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 528637-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 528637-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 528637-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Spind, Schulspind, Kleiderspind, Schulschrank, Kinderschrank, Sozialraumumfeld, Kindergartenspind, Kindergartenschrank, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schrank, Abteilschrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Spind
Abteile:
2 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1600 mm
Breite:
630 mm
Tiefe:
500 mm
Unterbau:
Füße
abschließbar:
ja
Material:
Stahlblech
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
31 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank lichtgrau, Schulspind, Schulschrank, Kinderschrank, Sozialraumumfeld, Kindergartenspind, Kindergartenschrank, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Metallspind
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 473,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,99*
€ 666,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,66*
€ 658,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,59*
€ 646,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,45*
€ 621,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,89*
€ 563,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
20250-213-032-735300
ab € 473,60*
Ähnlich
PAVOY
20250-213-032-735510
ab € 473,81*
Ähnlich
PAVOY
20250-213-032-735512
ab € 474,15*
Ähnlich
PAVOY
20250-213-032-735716
ab € 472,12*
Ähnlich
PAVOY
20250-213-032-735
ab € 473,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.