Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 711-528210 Herst.-Nr.: 212200 EAN/GTIN: 4003801012131 |
| | |
|
| | |
| Rolltritt- aus Kunststoff in weiß
- Trittfläche Durchmesser 290 mm
- Höhe x Durchmesser 430 x 440 mm
- sicherer Stand bei Belastung
- Unterteil mit Stoßschutz
- mit 3 Federrollen
- belastbar bis 150 kg
- Gewicht 3,2 kg
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie auf den Kunststoffkorpus
Suchbegriffe: Rolltritt, Elefantenfuss, Elefantentritt, Fusstritt, Steighilfe, Tritthilfe, Tritthocker, Universaltritt, Elefantenfuß Weitere Informationen: | | Marke: | WEDO | Steigtechnik: | Rolltritt | Material: | Kunststoff | Höhe: | 430 mm | Durchmesser: | 440 mm | Durchmesser Trittfläche: | 290 mm | belastbar bis: | 150 kg | Tritt Funktion: | sicherer Stand bei Belastung | Tritt Ausstattung: | Unterteil mit Stoßschutz | fahrbar: | ja | Farbe: | weiß | Form: | rund | klappbar: | nein | Unterbau: | 3 Federrollen | Zertifizierung: | GS // TÜV | Garantie spezial: | 10 Jahre // Kunststoffkorpus | Gewicht: | 3.2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Roll-Hocker, Rollhocker, Rolltritt, Rolltritthocker, Tritthocker, wedo rollhocker kunststoff weiß, wedo fußbank, elefantenfuß, Elefantenfuss, Elefantentritt, Fusstritt, Steighilfe, Tritthilfe, Universaltritt |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 29,40* | € 39,29* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 31,90* | € 41,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,06* | € 41,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 32,42* | € 42,01* | | | | Lager 711 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,89* | € 67,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 711 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 55,89* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 711 | | Versand: Lager 711 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|