Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbehälter,HxLxB 320x800x600mm,132l,PP,blau,Wände geschlossen,Boden geschlossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527560
527560
Artikel-Nr.:
     711-527560
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     475-BL
EAN/GTIN:
     4250677903173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Stapelbehälter
  • Höhe x Länge x Breite 320 x 800 x 600 mm
  • Höhe x Länge x Breite innen 316 x 752 x 552 mm
  • Inhalt 132 l
  • Traglast 40 kg
  • Auflast 400 kg
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Aus Polypropylen in blau
  • Wände geschlossen, Boden geschlossen
  • Boden mit Verstärkung durch Verstärkungsrippen
  • Einfacher Transport durch Tragegriffe
  • Mit Etikettenhalter
  • mit Stapelrand sicher Mehrfach stapelbar
  • Lebensmittelgeeignet
  • Rollenbahngeeignet
  • temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C
  • Geeignet für verschiedene Stoffe, bitte anfragen

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Großbehälter aus Kunststoff, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Behälter, Euronorm-Kasten

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Stapelbehälter
Euronorm:
ja
Inhalt:
132 l
Höhe:
320 mm
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Innenhöhe:
316 mm
Innenlänge:
752 mm
Innenbreite:
552 mm
Material:
Polypropylen
stapelbar:
ja
stapelbar durch:
Stapelrand
nestbar:
nein
faltbar:
nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Beschriftungsfeld:
Etikettenhalter
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Bodenverstärkung durch:
Verstärkungsrippen
Traglast:
40 kg
Auflast:
400 kg
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Lebensmittelgeeignet:
ja
Gefahrstoffeignung:
verschiedene Stoffe, bitte anfragen
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +90 °C
rollenbahngeeignet:
ja
Tragevorrichtung:
Tragegriffe
Farbe:
blau
Gewicht:
5.74 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Gitterrostauflage für Palettenregal, Palettenregal-Boden, Palettenregalboden, Palettenregalgitterrostauflage, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, eurokiste l800xb600xh320mm, euro normbehälter, euro normbehälter blau, Behälter aus Kunststoff, Euro-Norm-Behälter, Großbehälter aus Kunststoff, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Normbehälter, Transportbehälter, Euronorm-Stapelbehälter, Euronorm-Kasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,48*
€ 73,93*
7 Tage
75
€ 7,90*
ab € 57,08*
€ 74,50*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 82,65*
€ 105,61*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,50*
€ 119,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.