Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beamertisch,H 735-1200mm,Platte Breite x Tiefe 350x 500mm,Neigungswinkel 10 °,Stahl,anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
527359
527359
Artikel-Nr.:
     711-527359
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9333089
EAN/GTIN:
     4002390047746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen
Beamertisch
  • Höhe 735 - 1200 mm
  • 1 Ablage(n) in anthrazit
  • Platte aus Holz
  • Platte Breite x Tiefe 350 x 500 mm
  • Höhenverstellung über Airpolstertechnik
  • Neigungswinkel 10 °
  • Gestell aus Stahl in anthrazit
  • Fahrbar durch 5 Bremsrollen
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Gerätewagen, Projektionswagen, Projektionstisch, LCD-Projektionswagen, Videowagen, Media-Wagen, Projektortisch, Beamerwagen, Beamerpult, Beamertisch, Medienwagen, Multimediawagen, Beamerständer

Weitere Informationen:
Marke:
MAUL
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Beamertisch
Höhe:
735-1200 mm
Breite Platte:
350 mm
Tiefe Platte:
500 mm
Ablageflächen Anzahl:
1 Stück
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Airpolstertechnik
neigbar:
ja
Neigung:
10 °
fahrbar:
ja
Unterbau:
Rollen
Material Gestell:
Stahl
Farbe Gestell:
anthrazit
Material Platte:
Holz
Farbe Platte:
anthrazit
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
14.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, Wand-Uhr, Wanduhr, wand-uhr eckig, wand uhr, wanduhr maul, Gerätewagen, LCD-Projektionswagen, Videowagen, Media-Wagen, Beamerpult, Medienwagen, Multimediawagen, Beamerständer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 218,15*
€ 269,48*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,23*
€ 285,54*
Frei Haus
ab € 274,26*
€ 332,01*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 300,30*
€ 364,51*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 455,92*
€ 528,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,94*
€ 629,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,73*
€ 614,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,10*
€ 571,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,98*
€ 561,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,92*
€ 542,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.