Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-160201 Herst.-Nr.: 9333189 EAN/GTIN: 4002390050951 |
| | |
|
| | |
| - robuster und kompakter Tisch, in der Höhe von 750-1200 mm verstellbar
- obere Platte in der Neigung um 10-° verstellbar
- abklappbare Seitenplatte, wahlweise rechts oder links montierbar
- Platten melaminharzbeschichtet
- Teleskopsäule aus stabilem Stahl
- Fusskreuz aus Aluminium-Druckguss
- mit 5 Leichtlaufrollen, 2 davon feststellbar
- wahlweise mit integrierter 3-fach Steckdosenleiste (3 m Kabel)
- obere Tischplatte 350 x 500 mm, Tragkraft ca. 30 kg
- Seitenplatte 300 x 300 mm, abklappbar, Tragkraft ca. 8 kg
- Masse: ca. 680 x 640 x 750 - 1200 mm
- Gewicht: ca. 12,4 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit | Material: | Stahl | Anzahl Steckdosen: | 0 | Höhenverstellbar: | Ja | Gewicht: | 12 kg | Höhe min.: | 750 mm | Höhe max.: | 1200 mm | Tiefe: | null mm | Breite: | 680 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, beamertisch maul, beamertisch, 160201, 160201-SW81, Tageslichtprojektor, Overheadprojektorwagen, Tageslichtprojektorwagen, Overheadprojektortisch |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 222,24* | € 275,09* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,34* | € 302,39* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 272,36* | € 330,13* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 300,54* | € 363,00* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 319,87* | € 385,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|