Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten,m. 1 Gurt(en),Gurt L 2,3m,Pfosten HxØ 1000x355mm,Gurt gelb/schwarz,Pfosten Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526803
526803
526803
Artikel-Nr.:
     711-526803
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     14-ADW-311
EAN/GTIN:
     4045806034725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • mit 1 Gurt(en)
  • Gurtlänge 2,3 m
  • Pfosten Höhe x Durchmesser 1000 x 355 mm
  • Gurt in gelb/schwarz
  • Pfosten aus Aluminium

Suchbegriffe:
Gurt, Sperrpfosten, Gurt-Ständer, Absperrpfosten, Gurt-Warnständer, Mobile Absperrung, Verkehrssicherung, Absperrgurt, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Gurtpfosten
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
1000 mm
Länge:
2.3 m
Gurte Anzahl:
1 Stück
Gurtlänge:
2.3 m
Durchmesser Pfosten:
355 mm
Material Pfosten:
Aluminium
Farbe Gurt:
gelb/schwarz
Gewicht:
12 kg
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,39*
€ 131,50*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,06*
€ 131,52*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,81*
€ 131,52*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,31*
€ 132,22*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 208,64*
€ 249,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,55*
€ 296,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,53*
€ 292,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,83*
€ 269,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,84*
€ 262,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,64*
€ 248,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.