Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körper-/Augendusche,Becken m. Abdeckung,Anschluss 1 1/4" innen,Edelstahl,Bodenaufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526785
526785
526785
Artikel-Nr.:
     711-526785
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR 838 095
EAN/GTIN:
     4251138221669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Körper-/Augendusche
  • Mit Augendusche mit Becken und Abdeckung
  • gemäß DIN 12899-3, EN15 154-1/2
  • Duschkopf Ausführung: fix
  • Anschluss 1 1/4" innen
  • aus Edelstahl
  • Zum Aufstellen auf dem Boden

Suchbegriffe:
Augendusche, Dusche, Körperdusche, Notdusche, Umweltschutz, Ausgleichskeil, Augenspülung, Gesichtsdusche

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Körper-/Augendusche
Norm:
DIN 12899-3, EN15 154-1/2
Dusche Ausführung:
Augendusche mit Becken und Abdeckung
Aufstellung/Montage:
Boden
Duschkopf Ausführung:
fix
Anschlussgewinde:
1 1/4" innen
Material Gestell:
Edelstahl
Gewicht:
15.4 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.867,67*
€ 2.048,78*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 2.059,44*
€ 2.227,26*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.227,26*
€ 2.650,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.207,54*
€ 2.626,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.134,93*
€ 2.540,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.092,50*
€ 2.490,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.059,44*
€ 2.450,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B-Safety
BR838085
ab € 828,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.