Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körper-/Augendusche,2 Brauseköpfe fix,Anschluss 1 1/4" innen,Edelstahl,Bodenaufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526781
526781
Artikel-Nr.:
     711-526781
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR 832 095
EAN/GTIN:
     4251138221553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
Körper-/Augendusche
  • Mit Augendusche mit 2 fixen Brauseköpfen
  • gemäß DIN 12899-3, EN15 154-1/2
  • Duschkopf Ausführung: fix
  • Anschluss 1 1/4" innen
  • aus Edelstahl
  • Zum Aufstellen auf dem Boden

Suchbegriffe:
Augendusche, Dusche, Körperdusche, Notdusche, Umweltschutz, Ausgleichskeil, Augenspülung, Gesichtsdusche

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Körper-/Augendusche
Norm:
DIN 12899-3, EN15 154-1/2
Dusche Ausführung:
Augendusche mit 2 fixen Brauseköpfen
Aufstellung/Montage:
Boden
Duschkopf Ausführung:
fix
Anschlussgewinde:
1 1/4" innen
Material Gestell:
Edelstahl
Gewicht:
16.4 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.102,37*
€ 1.241,81*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 1.517,57*
€ 1.659,18*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.659,18*
€ 1.974,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.647,53*
€ 1.960,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.593,98*
€ 1.896,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.558,30*
€ 1.854,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.517,57*
€ 1.805,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.