Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körperdusche,Anschluss 3/4" außen,Edelstahl/Messing,Deckenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526775
526775
Artikel-Nr.:
     711-526775
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR 083 085
EAN/GTIN:
     4251138220709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Körperdusche
Körperdusche
  • gemäß DIN 12899-3, EN15 154-1/2
  • fix
  • Anschluss 3/4" außen
  • aus Edelstahl/Messing
  • Zur Deckenmontage

Suchbegriffe:
Augendusche, Dusche, Körperdusche, Notdusche, Umweltschutz

Weitere Informationen:
Marke:
B-Safety
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Körperdusche
Norm:
DIN 12899-3, EN15 154-1/2
Aufstellung/Montage:
Deckenmontage
Duschkopf Ausführung:
fix
Anschlussgewinde:
3/4" außen
Material Gestell:
Edelstahl/Messing
Befestigungsart:
zur Befestigung an der Decke
Gewicht:
0.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Körpernotdusche, Notdusche, Notduschen, Notfalldusche, Vollkörper-Deckendusche, Vollkörper-Wanddusche, notdusche, Augendusche, Dusche, Umweltschutz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 187,95*
€ 229,61*
4 Tage
1
€ 6,90*
ab € 180,82*
€ 234,29*
2 Tage
1
€ 4,99*
ab € 195,86*
€ 234,65*
7 Tage
1
€ 5,99*
ab € 194,44*
€ 235,79*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 233,47*
€ 273,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,55*
€ 325,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,29*
€ 324,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,46*
€ 299,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,07*
€ 289,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,47*
€ 277,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 233,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
BR084085
ab € 220,30*
Zubehör
B-Safety
BR088085
ab € 259,99*
Zubehör
B-Safety
BR 084 095
ab € 430,79*
Zubehör
B-Safety
BR 010 900
ab € 147,30*
Zubehör
Plum
4736
ab € 121,75*
Zubehör
AURENA
45530
ab € 16,77*
Zubehör
k.A.
305314
ab € 451,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.