Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen,Tragl. 600kg,4 Etage(n),Ladefl. LxB 1200x740mm,Holzetage,RAL5010,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526734
526734
526734
526734
526734
526734
526734
526734
526734
526734
526734
526734
526734
526734
Artikel-Nr.:
     711-526734
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7808
EAN/GTIN:
     4250448502376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen 600kg tragkraft
etagenwagen
Etagenwagen
  • Traglast 600 kg
  • mit 4 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 740 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1880 x 1400 x 800 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • 3 Böden mittig falt- und klappbar
  • Aufbauten: 2 Stirnwände (Stahlrohr)
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Magazinwagen, Beistellwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Fahrgestelle für Kasten, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
740 mm
Höhe:
1880 mm
Etagen Anzahl:
4 Stück
Material Etage(n):
Holz
Böden / Ebenen Funktion:
3 Böden mittig falt- und klappbar
Länge:
1400 mm
Breite:
800 mm
Bereifung:
Vollgummi
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
elektrisch leitend:
nein
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Aufbauten:
2 Stirnwände (Stahlrohr)
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
ja
Radanordnung:
rechteckig
Rad-Ø:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
5 Jahre
UT_Material / Oberfläche / Farbe:
geschweißte Stahlkonstruktion
Gewicht:
84 kg
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen ral5010, Magazinwagen, Beistellwagen, Transportwagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Kommissionierwagen, Fahrgestelle für Kasten, Handwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,20*
€ 534,94*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,60*
€ 537,48*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,88*
€ 546,70*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,47*
€ 558,42*
Lager 711
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 851,70*
€ 921,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,47*
€ 1.096,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,68*
€ 1.087,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,15*
€ 1.058,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,37*
€ 1.036,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,70*
€ 1.013,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.