Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenwagen L1200xB800xH1880mm Gesamt-Tr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etagenwagen L1200xB800xH1880mm Gesamt-Tr
Etagenwagen L1200xB800xH1880mm Gesamt-Tr
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1340356
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     2158067
EAN/GTIN:
     4250448502376
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen ral5010
etagenwagen
mit 2 Stirnwänden · verschweißte Stahlrohr und Profilstahlkonstruktion, pulverbeschichtet, enzianblau, RAL 5010 · 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller · Vollgummibereifung, Rad-Ø 200 mm · Naben mit Rollenlager · 3 klappbare Ladeflächen und 1 Boden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchedekor · Gesamttragfähigkeit 600 kg · Tragfähigkeit pro Boden max. 80 kg · Etagenhöhen 280/680/1050/1480 mm · Gesamthöhe 1880 mmWeitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Boden: max. 80kg· Ausstattung: 2 feste, 2 klappbare Böden· Bereifung: Vollgummi
Weitere Informationen:
Gesamttragfähigkeit:
600 kg
Rad-Ø:
200 mm
Etagenhöhe:
280/680/1050/1480 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Gesamthöhe:
1880 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Ausführung:
Stirnwand offen
Anzahl Etagen:
4
Weitere Suchbegriffe: etagenwagen 600kg tragkraft, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen, 9110445051
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,91*
€ 532,19*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,30*
€ 540,08*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,05*
€ 543,94*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 493,69*
€ 555,65*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,45*
€ 557,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,08*
€ 642,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,32*
€ 612,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,18*
€ 588,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,99*
€ 570,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 469,11*
€ 558,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,30*
€ 540,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.