Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Etagenwagen,Tragl. 250kg,3 Etage(n),Ladefl. LxB 1000x600mm,Holzetage,RAL7024,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526701
526701
Artikel-Nr.:
     711-526701
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-600.258
EAN/GTIN:
     4035694010000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
ESD-Etagenwagen
  • Traglast 250 kg
  • mit 3 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
  • Höhe x Länge x Breite 1530 x 1060 x 600 mm
  • Etage(n) aus Holz, elektrisch leitfähig
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7024 Graphitgrau
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
  • Räder mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
  • Naben mit Kugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • 12 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
ESD-Wagen, Tischwagen, Etagenwagen, Magazinwagen, Service-Wagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
250 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Etagen Anzahl:
3 Stück
Material Etage(n):
Holz
Etage(n) Ausführung:
elektrisch leitfähig
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
1530 mm
Länge:
1060 mm
Breite:
600 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Aufbauten:
keine
elektrisch leitend:
ja
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
Vollgummi
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit EasySTOP
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
graphitgrau // RAL7024
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
61 kg
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, esd-etagenwagen cordes, esd etagenwagen, ESD-Wagen, Magazinwagen, Service-Wagen, Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transporthilfe, Transportgerät, Handtransportwagen, Service Wagen, Servicewagen, Handwagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,45*
€ 529,48*
€ 75,00*
ab € 483,88*
€ 536,85*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,45*
€ 537,41*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,40*
€ 560,33*
Lager 711
20 Tage
11
Frei Haus
ab € 898,95*
€ 961,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,06*
€ 1.143,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 949,99*
€ 1.130,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,16*
€ 1.111,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,43*
€ 1.094,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,95*
€ 1.069,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.860
ab € 991,78*
Ähnlich
Cordes
sw-800.860
ab € 1.221,06*
Ähnlich
Cordes
sw-700.867
ab € 1.336,52*
Ähnlich
Cordes
sw-800.867
ab € 1.480,05*
Ähnlich
Cordes
sw-700.872
ab € 1.235,84*
Ähnlich
Cordes
sw-800.872
ab € 1.456,62*
Ähnlich
Cordes
sw-700.868
ab € 1.372,06*
Ähnlich
Cordes
sw-800.868
ab € 1.511,74*
Ähnlich
Cordes
sw-610.315
ab € 710,23*
Ähnlich
Variofit
sw-700.141
ab € 276,17*
Ähnlich
Variofit
sw-800.141
ab € 320,98*
Ähnlich
Cordes
sw-600.939
ab € 544,72*
Ähnlich
Cordes
sw-600.959
ab € 538,96*
Ähnlich
Cordes
sw-600.773
ab € 584,54*
Ähnlich
Cordes
sw-600.775
ab € 733,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.