Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 200kg,ØxB 100x40mm,Naben LxØ 40x20mm,PU-Bereifung,Kugellager,Doppelstopp,Felge Alu,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526626
526626
Artikel-Nr.:
     711-526626
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR120.B90.100
EAN/GTIN:
     4021885080143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Lenkrolle
  • Traglast 200 kg
  • Durchmesser x Breite 100 x 40 mm
  • Naben Länge x Ø 40 x 20 mm
  • Mit Polyurethan-Bereifung
  • geräuschreduziert
  • Nabe mit Kugellager
  • Schraubloch Abstand 80x60 mm, Schraubloch-Ø 10 mm
  • Doppelstopp
  • Felge aus Aluminium
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 100 x 85 mm
  • Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig, Ausladung 35 mm

Suchbegriffe:
Polyurethan-Rad, Rad, Rolle, Schwerlastrad, Fördertechnik, Schwerlastrolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Schwerlasträder
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
200 kg
Bereifung:
Polyurethan
Durchmesser Rad:
100 mm
Material Felge:
Aluminium
Radlager:
Kugellager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugelbahn, zweireihig
Feststeller:
Doppelstopp
Fadenschutz:
nein
Höhe:
150 mm
Länge Nabe:
40 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Breite Rad:
40 mm
Ausladung:
35 mm
Lauffläche Eigenschaft:
geräuschreduziert
Länge Platte:
100 mm
Breite Platte:
85 mm
Schraubloch Abstand:
80x60 mm
Durchmesser Schraubloch:
10 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
2.45 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, lenkrolle mit feststeller 100 mm, Polyurethan-Rad, Rad, Rolle, Schwerlastrad, Fördertechnik, Lenkrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 100,00*
€ 126,74*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 108,23*
€ 135,63*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,25*
€ 159,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B90.102
ab € 10,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.