Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auszugboden,f. PC-Schrank,f. Schrank BxT 830x700mm,Fachl. 80kg,Stahl pulverbesch.,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526028
526028
526028
Artikel-Nr.:
     711-526028
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     07/PC-1-AT
EAN/GTIN:
     4051152009423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden
Auszugboden für PC-Schrank
  • für Schrank Breite x Tiefe 830 x 700 mm
  • Für eine Fachlast von 80 kg
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Suchbegriffe:
Computer-Schrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, PC-Schrank, Schrank für EDV, Terminal-Schrank, Kombi-Schrank, Mobile EDV-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Computerschrank, Terminal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
KLW Lutz
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
Auszugboden
für Schranktyp:
PC-Schrank
für Schrankbreite:
830 mm
für Schranktiefe:
700 mm
Fachlast:
80 kg
Material:
Stahl
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Aufpreis:
Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/l
Gewicht:
4.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Computer-Arbeitsstation, Computer-Schrank, Computer-Station, Computerschrank, Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubfachschrank fahrbar, computer arbeitsstation, schubladenschrank klw, Schrank, Schrank für Betrieb, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für EDV, Terminal-Schrank, Kombi-Schrank, Mobile EDV-Schrank, Material- und Schubladenschrank, Terminal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,75*
€ 165,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.