Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper,Tragl. 360kg,f. Rollreifen-/Sickenfässer,m. Endloskette,Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525833
525833
525833
Artikel-Nr.:
     711-525833
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     FD/K, verzinkt
EAN/GTIN:
     4052462015586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse
Fasskipper
  • Traglast 360 kg
  • für Rollreifen- und Sickenfässer
  • 1 x 200-Liter-Fass
  • um 360° drehbar
  • Kippvorgang per Endloskette
  • zur Aufnahme mit Stapler
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Höhe x Länge x Breite 610 x 1245 x 1100 mm
  • Einfahrhöhe x Einfahrbreite 60 x 150 mm
  • Einfahrtaschenabstand 650 mm

Suchbegriffe:
Fassheber, Fasskipper, Fassgreifer, Fasshandling, Gabelstapler-Anbaugerät, Hebezeug, Stapler-Anbaugerät, Gabelstapler-Anbaumodul, Stapleranbaugerät

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Lastaufnahme
Last-Handling:
Fass-Handling
Fasshandling-Typ:
Fasskipper
Traglast:
360 kg
Kapazität Fässer (max.):
1 x 200-Liter-Fass
Aufnahme:
mit Stapler
Fassart:
Rollreifen- und Sickenfässer
Last-Handling Funktion:
um 360° drehbar
Kippvorgang:
Endloskette
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Höhe:
610 mm
Länge:
1245 mm
Breite:
1100 mm
Einfahrtaschenhöhe:
60 mm
Einfahrtaschenbreite:
150 mm
Einfahrbreite:
650 mm
Farbe Ausführung:
verzinkt
Gewicht:
84 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasskipp-Traverse, Fasskipper (Gabelstapler), Fasskipptraverse, Stapleranbau Fasskipper, fasskippbock 200l, fasskipper bauer, fasskipper, Fassheber, Fassgreifer, Fasshandling, Gabelstapler-Anbaugerät, Hebezeug, Stapler-Anbaugerät, Gabelstapler-Anbaumodul, Stapleranbaugerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.103,32*
€ 2.221,13*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.103,34*
€ 2.221,15*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.104,52*
€ 2.225,22*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.060,60*
€ 2.234,37*
Lager 711
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 3.357,14*
€ 3.503,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.503,05*
€ 4.168,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.453,53*
€ 4.109,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.381,90*
€ 4.024,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.357,14*
€ 3.995,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.