Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4440-02-0000-7, Bauer Fasskipper Typ FD-K, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1521490
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4440-02-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462015586
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4440-02-0000-7, Fasskipper Typ FD-K, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
84000 GRAMM
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
650 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
84 kg
Länge:
1245 mm
Breite:
1100 mm
Höhe:
610 mm
Versand-Länge:
1245 mm
Versand-Breite:
1100 mm
Versand-Höhe:
610 mm
Tragfähigkeit:
360
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Fassarten:
Stahl-Deckelfässer | Stahl-Spundfässer
Maximale Anzahl Fässer 110 Liter:
1 Stück
Maximale Anzahl Fässer 120 Liter:
1 Stück
Maximale Anzahl Fässer 150 Liter:
1 Stück
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
1 Stück
Kippvorgang:
Kette
Auslieferungszustand:
montiert
Drehbereich:
360 °
Fass Durchmesser Max.:
590 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.101,67*
€ 2.210,28*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.095,53*
€ 2.210,30*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.105,64*
€ 2.214,37*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.073,38*
€ 2.223,50*
23 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.285,61*
€ 2.399,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.210,30*
€ 2.630,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.178,15*
€ 2.592,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.125,54*
€ 2.529,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.101,69*
€ 2.501,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.095,53*
€ 2.493,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.