Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker,Sitz H 460-590mm,Sitz Kunstleder blau,Gestell Alu,Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525806
525806
525806
Artikel-Nr.:
     711-525806
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     B-3862.1-08
EAN/GTIN:
     4260257712453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Hocker
  • Sitz Höhe 460 - 590 mm
  • Belastbar bis 110 kg
  • Sitz gepolstert
  • Sitzbezug aus Kunstleder in blau
  • Höhenverstellung über Gasfeder
  • Gestell aus Aluminium
  • Gestell mit Rollen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Werkstatt-Hocker, Hocker, Rollhocker, Arbeitshocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Drehhocker, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl, Werkstatthocker

Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Hocker
drehbar:
ja
Polsterung:
Sitz
Material Sitzbezug:
Kunstleder
Farbe Sitzbezug:
blau
Sitzhöhe:
460-590 mm
Sitzlast:
110 kg
höhenverstellbar:
ja
Höhenverstellung durch:
Gasfeder
Fußstütze:
nein
Material Gestell:
Aluminium
Unterbau:
Rollen
klappbar:
nein
stapelbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Laborarbeitshocker, Laborhocker, Werkstatthocker, drehhocker rollen, laborhocker, laborhocker rollen, Arbeitsstuhl, Werkstatt-Stuhl, Werkstatt-Hocker, Hocker, Rollhocker, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattstuhl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 125,56*
€ 157,81*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 150,28*
€ 187,07*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,07*
€ 222,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,07*
€ 219,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,24*
€ 207,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,03*
€ 202,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sissel
160.064
ab € 20,58*
Sonstiges
B. Braun
18706
ab € 4,68*
Sonstiges
Novacare
450074
ab € 32,79*
Sonstiges
Rolko Kohlgrüber
450904
ab € 103,60*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
124099
ab € 77,31*
Sonstiges
Özpinar
1484
ab € 137,79*
Sonstiges
Özpinar
1482.0
ab € 80,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.