Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrensymbol,gesundheitsschädlich,Aufkleber,Folie,HxB 26x26mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
525721
525721
Artikel-Nr.:
     711-525721
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     31.B1042
EAN/GTIN:
     4044589353177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 08
GHS08
Gefahrensymbol 08
folie ghs 08
Gefahrensymbol
  • Symbol/Text: gesundheitsschädlich
  • Aufkleber
  • aus Folie
  • nach GHS
  • Höhe x Breite 26 x 26 mm

Suchbegriffe:
Umweltschutz, Warnschild, Schild, Kennzeichnungsprodukt, Hinweisschild, Sorbent

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Gefahrensymbol
Schildtyp:
Aufkleber
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
gesundheitsschädlich
Norm:
nach GHS
Material:
Folie
Höhe:
26 mm
Breite:
26 mm
Gewicht:
0.12 kg
Weitere Suchbegriffe: ghs 08, Umweltschutz, Warnschild, Schild, Kennzeichnungsprodukt, Hinweisschild, Sorbent
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 8,17*
€ 14,36*
€ 4,95*
ab € 8,15*
€ 14,36*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 12,99*
€ 19,02*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 21,29*
€ 28,49*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 28,49*
€ 33,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 28,21*
€ 33,57
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 27,26*
€ 32,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,16*
€ 31,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,47*
€ 30,31
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,29*
€ 25,34
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,04258* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.B1024
ab € 1,17*
Ähnlich
Wolk
21.B1031
ab € 0,38*
Ähnlich
Wolk
30.B1039
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
30.B1040
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
21.B1032
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
30.B1041
ab € 0,74*
Ähnlich
Wolk
31.B1043
ab € 8,71*
Ähnlich
Wolk
30.B1042
ab € 0,75*
Ähnlich
Wolk
39.B1023
ab € 0,59*
Ähnlich
Wolk
21.B1030
ab € 0,31*
Ähnlich
Wolk
31.B1044
ab € 12,56*
Ähnlich
Wolk
31.B1045
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.