Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. 4x200l Fass,Auffangvol. 410l,HxBxT 410x1200x1200mm,Stahl,RAL5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525711
525711
Artikel-Nr.:
     711-525711
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     PW 400-4, lack. RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462022980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • für 4 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 410 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 410 x 1200 x 1200 mm
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
  • Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport

Suchbegriffe:
Auffangwanne, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Wanne, Stapelbare Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Umweltschutz, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
410 l
Kapazität:
4 x 200-Liter-Fass
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Höhe:
410 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
1200 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau // RAL5012
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
ja
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
blau
Gewicht:
91 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, auffang palette, fasswanne verzinkt, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Wanne, Stapelbare Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Umweltschutz, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,45*
€ 357,99*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,80*
€ 359,69*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 365,32*
€ 417,02*
€ 4,95*
ab € 385,48*
€ 439,25*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 572,91*
€ 641,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,70*
€ 763,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,23*
€ 746,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,69*
€ 725,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,13*
€ 709,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,91*
€ 681,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.