Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelbare Auffangwanne,f. 4x200l Fass,Auffangvol. 280l,HxBxT 285x2400x800mm,Stahl,RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525679
525679
Artikel-Nr.:
     711-525679
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AO-4/B, lack. RAL 3000
EAN/GTIN:
     4052462017528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Stapelbare Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
  • für 4 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 280 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 285 x 2400 x 800 mm
  • ohne Gitterrost
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
  • Einfahrtaschen, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Platzsparend ineinander stapelbar

Suchbegriffe:
Auffangwanne, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Wanne, Stapelbare Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Umweltschutz, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Stapelbare Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Auffangvolumen:
280 l
Kapazität:
4 x 200-Liter-Fass
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
285 mm
Breite:
2400 mm
Tiefe:
800 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
feuerrot // RAL3000
Auffangwanne Ausstattung:
keine
Unterbau:
Einfahrtaschen
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
stapelbar:
ja
nestbar:
ja
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
rot
Gewicht:
78 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl mit kufen, fasswanne, fasswanne verzinkt, Fasslagerung, Gefahrstofflagerung, Wanne, Stapelbare Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Umweltschutz, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,48*
€ 504,53*
€ 4,95*
ab € 442,72*
€ 504,55*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 468,98*
€ 534,70*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,95*
€ 537,05*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 576,16*
€ 649,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,72*
€ 773,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,42*
€ 753,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,14*
€ 730,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,39*
€ 714,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,16*
€ 685,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.