Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsitzbank,LxT 1500x740mm,Holzleisten Buche,Gestell pulverbesch.,Gestell RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525545-0001
525545-0001
Artikel-Nr.:
     711-525545-0001
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57575-150-050-510
EAN/GTIN:
     4055479861931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppelsitzbank
  • Länge x Tiefe 1500 x 740 mm
  • Sitzfläche aus Holzleisten in Buche
  • Sitz Höhe x Tiefe 420 x 370 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • Nutzung beidseitig
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 10 Jahre Garantie
  • GS- und TÜV-geprüft

Varianten:

  • 525545-0007 Gestell feuerrot RAL 3000
  • 525545-0001 Gestell enzianblau RAL 5010
  • 525545-0002 Gestell lichtblau RAL 5012
  • 525545-0003 Gestell resedagrün RAL 6011
  • 525545-0004 Gestell anthrazitgrau RAL 7016
  • 525545-0005 Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 525545-0006 Gestell reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Doppelsitzbank
Nutzung:
beidseitig
Sitzhöhe:
420 mm
Länge:
1500 mm
Tiefe:
740 mm
Sitztiefe:
370 mm
Material Sitz:
Holzleisten
Farbe Sitz:
Buche
Stärke Leisten:
20 mm
Bank Ausstattung:
ohne
Hakenleiste:
nein
Schuhrost:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Garantie:
10 Jahre
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
40 kg
Gestell:
enzianblau RAL 5010
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank l1500 mm, garderoben sitzbank, garderobenbank ohne schuhrost, Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,89*
€ 440,51*
Lager 711
23 Tage
17
Frei Haus
ab € 656,91*
€ 763,14*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,14*
€ 908,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,65*
€ 903,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 733,00*
€ 872,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,40*
€ 839,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,91*
€ 781,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
57575-150-050-300
ab € 661,57*
Ähnlich
PAVOY
57575-150-050-512
ab € 656,63*
Ähnlich
PAVOY
57575-150-050-611
ab € 656,36*
Ähnlich
PAVOY
57575-150-050-735
ab € 656,12*
Ähnlich
PAVOY
57575-150-050-716
ab € 328,73*
Ähnlich
PAVOY
57575-150-050-910
ab € 328,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.