Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelsitzbank,LxT 1500x740mm,Holzleisten Buche,Gestell pulverbesch.,Gestell RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
525545-0003
525545-0003
Artikel-Nr.:
     711-525545-0003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     57575-150-050-611
EAN/GTIN:
     4055479861962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Doppelsitzbank
  • Länge x Tiefe 1500 x 740 mm
  • Sitzfläche aus Holzleisten in Buche
  • Sitz Höhe x Tiefe 420 x 370 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • Nutzung beidseitig
  • Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
  • 10 Jahre Garantie
  • GS- und TÜV-geprüft

Varianten:

  • 525545-0007 Gestell feuerrot RAL 3000
  • 525545-0001 Gestell enzianblau RAL 5010
  • 525545-0002 Gestell lichtblau RAL 5012
  • 525545-0003 Gestell resedagrün RAL 6011
  • 525545-0004 Gestell anthrazitgrau RAL 7016
  • 525545-0005 Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 525545-0006 Gestell reinweiß RAL 9010

Suchbegriffe:
Bank, Bank für Umkleideräume, Garderobenbank, Sitzbank, Umkleidebank, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Sitzmöbel
Sitzmöbeltyp:
Bank
Banktyp:
Doppelsitzbank
Nutzung:
beidseitig
Sitzhöhe:
420 mm
Länge:
1500 mm
Tiefe:
740 mm
Sitztiefe:
370 mm
Material Sitz:
Holzleisten
Farbe Sitz:
Buche
Stärke Leisten:
20 mm
Bank Ausstattung:
ohne
Hakenleiste:
nein
Schuhrost:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Garantie:
10 Jahre
Anlieferung:
fertig montiert
Zertifizierung:
GS // TÜV
Gewicht:
40 kg
Gestell:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, pavoy sitzbank holz, garderoben-sitzbank holz, garderoben sitzbank, Bank, Bank für Umkleideräume, Sitzbank für Innen, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 660,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,44*
€ 909,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,84*
€ 905,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,68*
€ 874,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,53*
€ 840,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,86*
€ 786,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
57575-150-050-300
ab € 659,73*
Ähnlich
PAVOY
57575-150-050-512
ab € 656,28*
Ähnlich
PAVOY
57575-150-050-735
ab € 660,27*
Ähnlich
PAVOY
57575-150-050-510
ab € 374,78*
Ähnlich
PAVOY
57575-150-050-716
ab € 326,82*
Ähnlich
PAVOY
57575-150-050-910
ab € 326,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.