Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Česká republika
Čeština
Polska
Polski
English
Slovenská republika
Slovenčina
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Hubwagen
>
Handgabelhubwagen
>
Gabelrolle
>
Artikel
Hubwagenrolle,Gabelrolle,Tragl. 1000kg,Polyamid,Ø 82mm,Rillenkugellager,Naben LxØ 98x20mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
711-524947
Hersteller:
BS Rollen
Herst.-Nr.:
C45.82.20B
EAN/GTIN:
4021885031497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Nylonrad
Polyamidrad
Hubwagenrolle Gabelrolle
Traglast 1000 kg
Bereifung Polyamid
Durchmesser 82 mm
Nabe mit Rillenkugellager
Naben Länge x Ø 98 x 20 mm
Suchbegriffe:
Schwerlastrad, Schwerlastrolle, Rolle, Hubwagenrolle, Rad, Fördertechnik, Polyamid-Rad
Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Hubwagenrolle
Rad Ausführung:
Gabelrolle
Bauform:
Gabelrolle
Bereifung:
Polyamid
Radlager:
Rillenkugellager
Traglast:
1000 kg
elektrisch leitend:
nein
Rad-Ø:
82 mm
Nabenlänge:
98 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Laufbreite:
98 mm
Achsbohrung Ø:
20 mm
Einbaulänge:
98 mm
Gewicht:
0.62 kg
... >
Räder und Rollen
>
Produkt- und Umgebungsorientierte Rollen
>
Hubwagen-Rollen
Weitere Suchbegriffe:
Polyamidrolle
,
polyamidrollen
,
polyamidrad
,
gabelrolle polyamid
,
Schwerlastrad
,
Schwerlastrolle
,
Rolle
,
Rad
,
Fördertechnik
,
Polyamid-Rad
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,35*
€ 18,13*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 20,04*
€ 23,55*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 18,05*
€ 23,65*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 27,23*
€ 32,08*
Lager 711
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 43,10*
€ 50,51*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gabelroll.C45.85.20A,85/ 90mm,Rad u.Radk.Polyamid KL,Tragkraft 900 Kg
k.A.
ab € 15,83*
Ähnlich
Gabelrolle C45.82.25,82/ 70mm,Rad u.Radk.Polyamid KL,Tragkraft 700 Kg
k.A.
ab € 12,76*
Ähnlich
Gabelrolle C45.85.25,85/ 60mm,Rad u.Radk.Polyamid KL,Tragkraft 600 Kg
k.A.
ab € 13,63*
Ähnlich
Gabelrolle PA Naben-L.100mm Rad-B.100mm D.85mm BS ROLLEN
BS Rollen
C45.85.20B
ab € 17,13*
Ähnlich
Gabelrolle PA Naben-L.56mm Rad-B.60mm D.82mm BS ROLLEN
BS Rollen
C45.82
ab € 13,09*
Ähnlich
Gabelrolle PA Naben-L.66mm Rad-B.70mm D.82mm BS ROLLEN
BS Rollen
C45.82.20
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt