Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,f. innen/außen,120l,HxØ 980x500mm,Boden,Korpus Stahl antiksilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524644
524644
524644
524644
Artikel-Nr.:
     711-524644
Herst.-Nr.:
     10642
EAN/GTIN:
     4030695106424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • feuersicher
  • Für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Inhalt 120 l
  • Höhe x Durchmesser 980 x 500 mm
  • Boden
  • Klappdeckel Öffnung manuell
  • Deckel aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Korpus aus Stahl verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in antiksilber
  • Bodenkonstruktion geschlossen
  • Säulenform
  • Einfache Entleerung über Doppel-Flügeltür
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Blechmülleimer, Außenmülleimer, Außenmülltonne, Müllentsorgung, Müllsackständer, Abfallentsorgung, Abfallsackbehälter, Außenabfallbehälter, Sicherheitsbehälter, Entsorgungsbehälter, Feuersicherer Abfallsammler, Sicherheits-Abfallbehälter, Sicherheitsbehälter, feuerhemmend, Feuerhemmender Abfallbehälter, Müllsackständer mit Stahlblechdeckel, Sicherheitsabfallbehälter, Sackständer, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Serie:
Kompakt
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
120 l
Form:
rund
Höhe:
980 mm
Durchmesser:
500 mm
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
antiksilber
Brandschutz:
feuersicher
Bodenkonstruktion:
geschlossen
für Sackinhalt:
120 l
Sackbefestigung:
Klemmring
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Klappdeckel
Oberfläche Deckel:
pulverbeschichtet
Material Deckel:
Stahl
Farbe Deckel:
antiksilber
Deckelbetätigung:
manuell
Schutzdach:
nein
Entleerung über:
Doppel-Flügeltür
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, var müllsackständer 120l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 120 l, Müllsammler, Müllbehälter, Abfallsammler, Abfallbehälter, Blechmülleimer, Außenmülleimer, Außenmülltonne, Müllentsorgung, Abfallentsorgung, Abfallsackbehälter, Sicherheitsbehälter, Entsorgungsbehälter, Feuersicherer Abfallsammler, Sicherheits-Abfallbehälter, Sicherheitsbehälter, feuerhemmend, Feuerhemmender Abfallbehälter, Müllsackständer mit Stahlblechdeckel, Sicherheitsabfallbehälter, Sackständer, Abfalleimer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,84*
€ 238,35*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,92*
€ 239,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 185,29*
€ 239,53*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,89*
€ 240,59*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 330,40*
€ 402,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,82*
€ 479,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,84*
€ 477,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,12*
€ 448,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,80*
€ 423,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,40*
€ 393,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,08*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,86*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1156
ab € 73,49*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 32,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.