Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch,HxBxT 720x1200x800mm,4-Fuß RAL7035,Dekor Platte lichtgrau,Gestell RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
524595-0012
524595-0012
524595-0012
524595-0012
524595-0012
524595-0012
524595-0012
524595-0012
524595-0012
524595-0012
524595-0012
524595-0012
524595-0012
Artikel-Nr.:
     711-524595-0012
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-520102-LL
EAN/GTIN:
     4038933002156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Besprechungstisch
Konferenztisch
Schreibtisch
  • Höhe x Breite x Tiefe 720 x 1200 x 800 mm
  • Stärke 25 mm
  • Kante mit stoßfestem ABS-Umleimer
  • 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Gestell mit mit Höhenausgleichsfüßen zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 524595-0008 Dekor Platte Ahorn, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524595-0009 Dekor Platte Ahorn, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524595-0010 Dekor Platte Buche, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524595-0011 Dekor Platte Buche, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524595-0014 Dekor Platte Nussbaum, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524595-0015 Dekor Platte Nussbaum, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524595-0012 Dekor Platte lichtgrau, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524595-0013 Dekor Platte lichtgrau, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524595-0026 Dekor Platte onyxgrau, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524595-0027 Dekor Platte onyxgrau, Gestell weißaluminium RAL 9006
  • 524595-0018 Dekor Platte weiß, Gestell lichtgrau RAL 7035
  • 524595-0019 Dekor Platte weiß, Gestell weißaluminium RAL 9006

Suchbegriffe:
Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Schreibtisch, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Tisch für EDV, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Schreibtisch
Tischelement:
Grundelement
Höhe:
720 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
800 mm
Plattenform:
rechteckig
Material Platte:
Holz
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
Plattenkante:
ABS-Umleimer
Stärke Platte:
25 mm
Gestellform:
4-Fußgestell
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
höhenverstellbar:
nein
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
33 kg
Dekor Platte:
lichtgrau
Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Rechteckschreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch grau 120 x 80, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Bildschirm-Arbeitsplatz, PC-Möbel, EDV-Möbel, Schreibtisch-Set, Schreibtischsystem, Schreibtischprogramm, Schreibtischkombination, Tisch für EDV, Büro-Möbel, Büro-Arbeitstisch, Büro-Einrichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,99*
€ 238,89*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,42*
€ 240,87*
13 Tage
1
Frei Haus
ab € 192,94*
€ 257,51*
Frei Haus
ab € 245,45*
€ 302,10*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 329,47*
€ 394,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,57*
€ 469,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,04*
€ 462,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,95*
€ 440,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,94*
€ 430,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,47*
€ 392,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 374,12*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 382,06*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,76*
Zubehör
Geramöbel
N-520207-LL
ab € 237,97*
Zubehör
Geramöbel
N-05ZM-S
ab € 32,11*
Zubehör
Geramöbel
S-500904-S
ab € 36,96*
Zubehör
Geramöbel
N-520603-L
ab € 118,41*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-NL
ab € 187,3995*
Zubehör
Geramöbel
S-520103-AL
ab € 211,74*
Zubehör
Geramöbel
S-520103-BL
ab € 212,19*
Zubehör
Geramöbel
S-520103-LL
ab € 211,42*
Zubehör
Geramöbel
S-520103-WL
ab € 211,67*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-AA
ab € 319,10*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-BB
ab € 320,01*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-LL
ab € 319,3567*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.