Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch, BxTxH 1200x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau, Platte lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch, BxTxH 1200x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau, Platte lichtgrau
Schreibtisch, BxTxH 1200x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau, Platte lichtgrau
Schreibtisch, BxTxH 1200x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau, Platte lichtgrau
Schreibtisch, BxTxH 1200x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau, Platte lichtgrau
Schreibtisch, BxTxH 1200x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau, Platte lichtgrau
Schreibtisch, BxTxH 1200x800x720 mm, 4-Fuß-Gestell lichtgrau, Platte lichtgrau
Artikel-Nr.:
     369-E859608
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     E859608
EAN/GTIN:
     4038933002156
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Besprechungstisch
Konferenztisch
∙ Solides Schreibtischsystem mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis ∙ Markante Optik, starker Auftritt∙ Robustes, langlebiges Vierkant-Stahlrahmengestell, 30 x 30 mm, in lichtgrau∙ Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet∙ Kratzfest, zigarettenglutbeständig und resistent gegen die meisten Säuren und Laugen ∙ Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis 10 mm
Weitere Informationen:
Kabelwanne:
nein
Farbe Gestell:
lichtgrau
Plattenstärke:
25 mm
Abmessung (B x T x H):
1200 x 800 x 720mm
Anlieferung:
zerlegt
Tischplatte:
Rechteck
Ausführung Gestell:
4-Fuß
Höhe:
720 mm
Ausführung Tischplatte:
Rechteck
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Kabelauslass:
nein
Abmessung Breite:
1200 mm
Abmessung Tiefe:
800 mm
Abmessung Höhe:
720 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau
Plattenfarbe:
lichtgrau
Abmessungen (B x T x H):
1200 x 800 x 720 mm
Tiefe:
800 mm
Elektrisch höhenverstellbar:
nein
Breite:
1200 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,74*
€ 238,80*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,66*
€ 240,79*
12 Tage
1
Frei Haus
ab € 194,26*
€ 257,38*
Lager 369
Frei Haus
ab € 244,81*
€ 301,79*
12 Tage
16
Frei Haus
ab € 264,26*
€ 318,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,79*
€ 359,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,96*
€ 349,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,90*
€ 327,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,61*
€ 323,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,81*
€ 291,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 372,96*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 381,94*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,90*
Zubehör
Geramöbel
S-500904-S
ab € 36,83*
Zubehör
Geramöbel
N-520103-NL
ab € 189,21*
Zubehör
Geramöbel
S-520103-AL
ab € 211,00*
Zubehör
Geramöbel
S-520103-BL
ab € 211,53*
Zubehör
Geramöbel
S-520103-LL
ab € 211,29*
Zubehör
Geramöbel
S-520103-WL
ab € 211,66*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-AA
ab € 319,97*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-BB
ab € 318,82*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-LL
ab € 319,33*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-WW
ab € 319,86*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3--524603-0009
ab € 628,85*
Zubehör
Geramöbel
N-0206SF3-
ab € 501,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.