Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Kombileiter,2x8 Sprossen,Holm L 4,18m,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
524296
524296
524296
524296
Artikel-Nr.:
     711-524296
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     31216
EAN/GTIN:
     4031405312166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Mehrzweck-Kombileiter
  • Aufstieg beidseitig
  • 2 x 8 profilierte Sprossen
  • Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca. 5,3 m
  • Holmlänge 4,18 m
  • Sprossen Tiefe 30 mm
  • Höhe Stehleiter x Breite 2,35 m x 490 mm
  • Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
  • Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
  • nivello®-Traverse und -Leiterschuhe am Holmende
  • Aus Aluminium
  • Gewicht 13 kg
  • Gemäß DIN EN 131
  • 15 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Alu-Leiter, Anlegeleiter, Bockleiter, Klappleiter, Leiter, Mehrzweckleiter, Sprossenleiter, Stehleiter, Mehrzweck-Kombileiter, Mehrzweck-Leiter, Gelenkleiter, Multifunktionsleiter, Aluminium-Mehrzweckleiter, Günzburger

Weitere Informationen:
Marke:
MUNK
Steigtechnik:
Mehrzweckleiter
Leitertyp:
Mehrzweck-Kombileiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
beidseitig
Länge Holm:
4.18 m
Arbeitshöhe als Anlegeleiter:
5.3 m
Höhe Stehleiter:
2.35 m
Sprossen Anzahl:
2 x 8
Stufen-/Sprossentyp:
profilierte Sprossen
Tiefe Sprossen:
30 mm
Breite:
490 mm
Breite Traverse:
930 mm
klappbar:
ja
fahrbar:
nein
Sprossen-/Holmverbindung:
gebördelt
Unterbau:
nivello®-Traverse und -Leiterschuhe
Leiter Ausführung:
zweiteilig
Sicherheitsausstattung Leiter:
Spreizsicherung
Spreizsicherung:
ja
Sicherheitsbügel:
nein
Norm:
DIN EN 131
Garantie:
15 Jahre
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, aluminium sprossenleitern günzburger, alu-stehleiter 8 sprossen, alu stehleiter, Anlegeleiter, Bockleiter, Leiter, Stehleiter, Mehrzweck-Kombileiter, Mehrzweck-Leiter, Gelenkleiter, Multifunktionsleiter, Aluminium-Mehrzweckleiter, Günzburger
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,31*
€ 223,33*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,94*
€ 223,34*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,87*
€ 223,34*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,17*
€ 224,46*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 423,90*
€ 485,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,21*
€ 577,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,68*
€ 575,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,46*
€ 563,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,92*
€ 548,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,90*
€ 504,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 1,69*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,21*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 41,61*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,86*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 58,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,44*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 42,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,51*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,54*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,34*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 74,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,78*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,72*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 19,105*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.