Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne m. Riffelblech,f. Mehrzweck-Klappleiter,Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
524286
524286
Artikel-Nr.:
     711-524286
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     30303
EAN/GTIN:
     4031405303034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Arbeitsbühne mit Riffelblech
  • für Mehrzweck-Klappleiter
  • aus Aluminium

Suchbegriffe:
Alu-Leiter, Anlegeleiter, Bockleiter, Klappleiter, Leiter, Mehrzweckleiter, Sprossenleiter, Stehleiter, Teleskop-Leiter, Montageplattform, Plattform, Diele, Mehrzweck-Leiter, Gelenkleiter, Multifunktionsleiter, Aluminium-Mehrzweckleiter, Günzburger

Weitere Informationen:
Marke:
MUNK
Steigtechnik:
Zubehör
Arbeitsdielentyp:
Arbeitsbühne mit Riffelblech
für Leitertyp:
Mehrzweck-Klappleiter
Material:
Aluminium
Stufen Anzahl:
2 x 2/2 x 3
Gewicht:
3.9 kg
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Leiter-Belagboden, aluminium-leiter günzburger, alu-leiter, Anlegeleiter, Bockleiter, Leiter, Sprossenleiter, Stehleiter, Teleskop-Leiter, Montageplattform, Plattform, Diele, Mehrzweck-Leiter, Gelenkleiter, Multifunktionsleiter, Aluminium-Mehrzweckleiter, Günzburger
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,65*
€ 84,23*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 65,94*
€ 84,60*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,97*
€ 84,64*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 66,21*
€ 84,93*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 172,50*
€ 210,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,74*
€ 250,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,53*
€ 249,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,98*
€ 234,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,96*
€ 228,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,50*
€ 205,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.