Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querrollladenschrank,HxBxT 1980x800x430mm,5 OH,Korpus lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
524128
524128
Artikel-Nr.:
     711-524128
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     ET408194SLG645
EAN/GTIN:
     5020073759075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Querrollladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1980 x 800 x 430 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Rollladentür
  • leise laufende Führungsschienen
  • 5 Ordnerhöhen
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Haken-Schließmechanismus
  • Unterbau mit Höhenausgleichsfüßen zur variablen Anpassung an unebenen Untergrund, z. B. durch Teppichkanten
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Aktenschrank, Beistellschrank, Büro-Schranksystem, Hängemappenschrank, Lamellentürschrank, Querrolladenschrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Stahlschrank, Universal-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Rollladenschrank, Schrank mit Querrollladen, Schrank mit Rolltüren, Archiv-Schrank, Büroschrank, Metallschrank, Jalousienschrank, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Serie:
EURO TAMBOURS
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Büroschrank
Türtyp:
Rollladentür
Höhe:
1980 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
430 mm
Ordnerhöhen:
5 Stück
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Farbe Korpus:
lichtgrau
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
Haken-Schließmechanismus
Farbe Boden:
lichtgrau
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Mitteltrennwand:
nein
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
fahrbar:
nein
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Material:
Stahlblech
Gewicht:
59.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, bisley rolladenschrank 80 cm breit, rolladenschrank, bisley rolladenschrank, Beistellschrank, Büro-Schranksystem, Hängemappenschrank, Lamellentürschrank, Querrolladenschrank, Schrank, Schrank für Büro, Schrank für Hängemappen, Stahlschrank, Universal-Schrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Rollladen, Schrank mit Querrollladen, Schrank mit Rolltüren, Archiv-Schrank, Büroschrank, Metallschrank, Jalousienschrank, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
1
Frei Haus
ab € 319,07*
€ 414,57*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 417,39*
€ 489,55*
9 Tage
7
Frei Haus
ab € 420,64*
€ 491,70*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,49*
€ 497,11*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 725,96*
€ 810,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,37*
€ 964,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,11*
€ 960,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,48*
€ 916,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,32*
€ 888,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,96*
€ 863,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.