Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsset,f. Rammschutzplanke,Stahl,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523881
523881
Artikel-Nr.:
     711-523881
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     198.25.794
EAN/GTIN:
     4055381350677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Rammschutzsystem-Plankenverlängerun...
flanschplatte
Verbindungsset für Rammschutzplanke
  • Aus Stahl verzinkt mit Beschichtung in gelb

Suchbegriffe:
Rammschutz, Rammschutz-Ecke, Eckenschutz, Anfahrschutz, Anfahrschutzecke, Rammschutz-Planke, Verkehrseinrichtungszubehör, Planke, Prallschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Zubehör
Befestigungstyp:
Verbindungsset
für Verkehrssicherungstyp:
Rammschutzplanke
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt // beschichtet
Farbe:
gelb
Farbe Ausführung:
verzinkt/gelb
Gewicht:
1.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutz, Rammschutz-Ecke, Eckenschutz, Anfahrschutz, Anfahrschutzecke, Rammschutz-Planke, Verkehrseinrichtungszubehör, Planke, Prallschutz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 30,14*
€ 40,31*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 34,70*
€ 45,64*
Frei Haus
ab € 39,76*
€ 52,05*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 37,59*
€ 52,18*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 50,92*
€ 65,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
198.21.933
ab € 43,47*
Zubehör
Moravia
198.26.826
ab € 83,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.