Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hallenmarkierfarbe,Antirutsch-Farbe,RAL9016,5l,rutschhemmend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523807
523807
523807
523807
523807
523807
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-523807
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     263.23.941
EAN/GTIN:
     4055381350387
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti Rutsch Bodenfarbe
Antirutsch Bodenfarbe
Antirutschanstrich
Antirutschbeschichtung
Hallenmarkierfarbe
  • für den Innenbereich geeignet
  • Antirutsch-Farbe
  • in RAL9016 Verkehrsweiß
  • Inhalt 5 l
  • staplergeeignet
  • Rutschhemmung R10 DIN 51130
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Markierung für Boden, Farb-Markiergerät, Markierfarbe, Markiergerät, Markiertechnik, Markierungsprodukt, Bodenmarkiergerät, Boden-Markiergerät, Verkehrssicherung, Bodenmarkierung, Bodenfarbe, Fahrbahnmarkierungsband

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
Paint
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Bodenmarkierung
Markierungstyp:
Markierfarbe
Einsatzort:
Innenbereich
Farbentyp:
Antirutsch-Farbe
Inhalt:
5 l
Farbe:
verkehrsweiß // RAL9016
rutschhemmend:
ja
Rutschhemmung:
R10 DIN 51130
Markierung Funktion:
staplergeeignet
Gewicht:
6.9 kg
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Antirutschbodenfarbe, Bodenmarkierfarbe, Bodenmarkierungsfarbe, Markierfarbe, Markierungsfarbe, Hallenbeschichtung, Hallenmarkierfarbe, Hallenmarkierungsfarbe, bodenmarkierfarbe, Markierung für Boden, Farb-Markiergerät, Markiergerät, Markiertechnik, Markierungsprodukt, Bodenmarkiergerät, Boden-Markiergerät, Verkehrssicherung, Bodenmarkierung, Bodenfarbe, Fahrbahnmarkierungsband
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,85*
€ 100,49*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 92,38*
€ 114,41*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 88,08*
€ 123,76*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,43*
€ 129,97*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 119,81*
€ 151,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,38*
€ 109,93
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 18,476* pro Liter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ambratec
85129001
ab € 24,0994*
Zubehör
Moravia
260.11.401
ab € 13,95*
Zubehör
Moravia
ab € 153,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.