Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Hallenmarkierfarbe 'PROline-paint', weiß (RAL 9016)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Antirutsch-Hallenmarkierfarbe -PROline-paint- (Art. 11606)
Modellbeispiel: Antirutsch-Hallenmarkierfarbe -PROline-paint- (Art. 11606)
Anwendungsbeispiel: mit Farbroller aufgetragen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     328-11603
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055381350387
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti Rutsch Bodenfarbe
Antirutsch Bodenfarbe
Antirutschanstrich
Antirutschbeschichtung
  • Inhalt: 5 Liter
  • Verbrauch: ca 20 m²
  • Material: Acrylfarbe und Quarzgranulat
  • Auftragetemperatur : nicht unter 15°C
  • begehbar: ca. 4h bei 20°C
  • vollständige Aushärtung: ca. 7 Tagen
  • schnell trocknend
  • staplergeeignet

|
  • feines Quarzgranulat sorgt für eine griffige, rutschfeste Oberfläche
  • hochdeckend, langlebig und widerstandsfähig
  • weitgehend resistent gegen Öl, Lösungs- und Reinigungsmittel
  • haftet auf Beton, Asphalt, Estrich
  • für Industrie- und Werkstattböden, Lager- und Verkaufsräume etc.
  • Aufbringung mittels Farbroller
|

Unsere Empfehlung: Führen Sie bei beschichteten Untergründen (z.B. Epoxi-Böden) einen Verträglichkeitstest zur Trockenzeit und Haftung der Farbe durch.

Hinweis: Das Produkt darf bei Frost nicht verwendet werden und wird bei Temperaturen unter 0 °C nicht verschickt.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß (RAL 9016)
GHS-Symbol:
GHS02 - Flamme: Entzündbar | GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr
Signalwort:
Achtung!
H-Sätze:
H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | EUH208 - Enthält <Name des sensibilisierenden Stoffes>. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
P-Sätze:
P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P370 + P378 - Bei Brand: … zum Löschen verwenden. | P403 + P233 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. | P403 + P235 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
Auftragungstemperatur:
nicht unter 15°C
Inhalt:
5 Liter
Material:
Acrylfarbe und Quarzgranulat
Verbrauch:
ca. 20 m²
begehbar:
ca. 4h bei 20°C
vollständige Aushärtung:
ca. 7 Tage
Eigenschaft:
schnell trocknend; staplergeeignet
Anwendungsbereich:
Innen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,86*
€ 99,92*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 87,71*
€ 123,08*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,06*
€ 129,57*
Frei Haus
ab € 110,38*
€ 135,67*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 120,51*
€ 151,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,89*
€ 180,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,78*
€ 173,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,86*
€ 148,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 24,102* pro Liter)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ambratec
85129001
ab € 24,0294*
Zubehör
Moravia
260.11.401
ab € 19,62*
Zubehör
Moravia
ab € 154,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.