Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Flügeltür,f. Maschinen-Schutzgitter,HxB 1400-2200x2000mm,Maschenweite 100x20mm,Safe Lock,Stahl,RAL7037,Türhöhe 1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523766-0001
523766-0001
523766-0001
523766-0001
Artikel-Nr.:
     711-523766-0001
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     *-523766-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand Türelement
Gitterwand-Flügeltür
Maschinenschutzgitter Doppelflügelt...
maschinenschutzgitter doppelflügelt...
Doppel-Flügeltür für Maschinen-Schutzgitter
  • Höhe x Breite 1400 - 2200 x 2000 mm
  • Drahtgitter 100 x 20 x 3 mm
  • beim Öffnen/Schließen der Tür schaltet die Maschine sich automatisch aus/ein
  • verschließbar mit Safe Lock
  • Rahmen aus Vierkantrohr
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau

Varianten:

  • 523766-0001 Türhöhe 1400 mm
  • 523766-0002 Türhöhe 2200 mm

Suchbegriffe:
Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Maschinenschutzgitter, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter

Weitere Informationen:
Marke:
TROAX
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Maschinen-Schutzgitter
Gitterelement:
Doppel-Flügeltür
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Breite:
2000 mm
Höhe:
1400-2200 mm
Höhe Masche:
100 mm
Breite Masche:
20 mm
Drahtstärke:
3 mm
Stellwand Funktion:
beim Öffnen/Schließen der Tür schaltet die Maschine sich aut
Schließsystem:
Safe Lock
Profil:
Vierkantrohr
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
staubgrau // RAL7037
Gewicht:
39.5 kg
Türhöhe:
1400 mm
Weitere Suchbegriffe: Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Maschinenschutzgitter, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 794,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,41*
€ 1.042,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,84*
€ 1.019,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,82*
€ 992,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,84*
€ 945,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Troax
*-523766-0002
ab € 800,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.