Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Flügeltür,f. Maschinen-Schutzgitter,HxB 1400-2200x2000mm,Maschenweite 100x20mm,Zyl.-Schl.,Stahl,RAL7037,Türhöhe 2200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523764-0002
523764-0002
523764-0002
523764-0002
Artikel-Nr.:
     711-523764-0002
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     *-523764-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand Türelement
Gitterwand-Flügeltür
Maschinenschutzgitter Doppelflügelt...
maschinenschutzgitter doppelflügelt...
Doppel-Flügeltür für Maschinen-Schutzgitter
  • Höhe x Breite 1400 - 2200 x 2000 mm
  • Drahtgitter 100 x 20 x 3 mm
  • einfaches Auf- und Abbauen dank SMART-FIX-Befestigungssystem
  • verschließbar mit Zylinderschloss
  • Rahmen aus Vierkantrohr
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau

Varianten:

  • 523764-0001 Türhöhe 1400 mm
  • 523764-0002 Türhöhe 2200 mm

Suchbegriffe:
Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Maschinenschutzgitter, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter

Weitere Informationen:
Marke:
TROAX
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Maschinen-Schutzgitter
Gitterelement:
Doppel-Flügeltür
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Breite:
2000 mm
Höhe:
1400-2200 mm
Höhe Masche:
100 mm
Breite Masche:
20 mm
Drahtstärke:
3 mm
Stellwand Funktion:
einfaches Auf- und Abbauen dank SMART-FIX-Befestigungssystem
Schließsystem:
Zylinderschloss
Profil:
Vierkantrohr
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
staubgrau // RAL7037
Gewicht:
39.5 kg
Türhöhe:
2200 mm
Weitere Suchbegriffe: Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Maschinenschutzgitter, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 810,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,95*
€ 1.063,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,51*
€ 1.035,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,38*
€ 1.008,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,04*
€ 963,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Troax
*-523764-0001
ab € 813,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.