Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltür,f. Maschinen-Schutzgitter,HxB 1400-2200x1000mm,Maschenweite 100x20mm,Safe Lock,Stahl,RAL7037,Türhöhe 2200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523755-0002
523755-0002
523755-0002
523755-0002
523755-0002
Artikel-Nr.:
     711-523755-0002
Hersteller:
     Troax
Herst.-Nr.:
     *-523755-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterwand Türelement
Gitterwand-Flügeltür
Maschinenschutzgitter Flügeltür-Bau...
maschinenschutzgitter flügeltür-bau...
Flügeltür für Maschinen-Schutzgitter
  • Höhe x Breite 1400 - 2200 x 1000 mm
  • Drahtgitter 100 x 20 x 3 mm
  • beim Öffnen/Schließen der Tür schaltet die Maschine sich automatisch aus/ein
  • verschließbar mit Safe Lock
  • Rahmen aus Vierkantrohr
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL7037 Staubgrau

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 523755-0001 Türhöhe 1400 mm
  • 523755-0002 Türhöhe 2200 mm

Suchbegriffe:
Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Maschinenschutzgitter, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter

Weitere Informationen:
Marke:
TROAX
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Maschinen-Schutzgitter
Gitterelement:
Flügeltür
Türtyp:
Flügeltür
Breite:
1000 mm
Höhe:
1400-2200 mm
Höhe Masche:
100 mm
Breite Masche:
20 mm
Drahtstärke:
3 mm
Stellwand Funktion:
beim Öffnen/Schließen der Tür schaltet die Maschine sich aut
Schließsystem:
Safe Lock
Profil:
Vierkantrohr
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
staubgrau // RAL7037
Gewicht:
39.5 kg
Türhöhe:
2200 mm
Weitere Suchbegriffe: Absperrgitter, Gitter-Trennwand, Lager-Trennwand, Maschinenschutzgitter, Schutzgitter, Trennwand, Trennwandsystem, Wand, Maschinenschutz-Einrichtung, Metallschutzgitter, Stationäre Absperrgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 680,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,14*
€ 890,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,47*
€ 889,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,83*
€ 875,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,97*
€ 853,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,98*
€ 810,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Troax
*-523755-0001
ab € 685,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.