Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchspender,HxBxT 439x333x136mm,Gehäuse Kunststoff,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
523473
523473
Artikel-Nr.:
     711-523473
Hersteller:
     Hagmeyer
Herst.-Nr.:
     553008/1450067
EAN/GTIN:
     7322540349252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Handtuchspender
  • Höhe x Breite x Tiefe 439 x 333 x 136 mm
  • Ausführung Tuch
  • Ausgestattet mit Füllstandanzeige, Schloss
  • Gehäuse aus Kunststoff in schwarz
  • Geeignet für Zickzack-Falzung

Suchbegriffe:
WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Falthandtuch, Papierspender, Papierhandtuch, Papiertuchspender, Waschraum-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Handtuchspender, WC Papierspender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Tork
Sozialraumausstattung:
Spender
Spendertyp:
Handtuchspender
Höhe:
439 mm
Breite:
333 mm
Tiefe:
136 mm
Papierform:
Tuch
Falzung:
Zickzack-Falzung
Spender Ausstattung:
Füllstandanzeige, Schloss
abschließbar:
ja
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Farbe Ausführung:
schwarz
Gewicht:
1.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender schwarz, falthandtuchspender, WC-Ausstattung, WC-Papierspender, Falthandtuch, Papierhandtuch, Papiertuchspender, Waschraum-Ausstattung, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, WC Papierspender, Waschraum Ausstattung, Waschraumausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,01*
€ 167,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.