Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformleiter,Podest HxBxT 1560x400x400mm,5 Stufen m. Kunststoffeinsatz,Alu,klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
522827
522827
522827
522827
522827
522827
522827
522827
Artikel-Nr.:
     711-522827
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41675
EAN/GTIN:
     4003866416752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Plattformleiter
  • Podest Höhe x Breite x Tiefe 1560 x 400 x 400 mm
  • Aufstieg einseitig
  • 5 Stufen mit Kunststoffeinsätzen (inkl. Podest)
  • Stufen Tiefe 80 mm
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,31 m
  • aufgestellt Höhe x Breite 2320 mm x 650 mm
  • aus Aluminium
  • platzsparend zusammenklappbar
  • Ausstattung: Ablageschale
  • Sichere Anwendung durch Handlauf und Geländer
  • Handlauf beidseitig
  • Gewicht 13 kg
  • gemäß DIN EN 131-7
  • 10 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Leiter, Alu-Leiter, Plattformleiter, Podestleiter, BG BAU, BG BAU Förderung

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Serie:
ZAP
Steigtechnik:
Plattformleiter
Material:
Aluminium
Nutzung:
einseitig
Höhe Podest:
1560 mm
Breite Podest:
400 mm
Tiefe Podest:
400 mm
Arbeitshöhe:
3.31 m
Stufen Anzahl:
5
Stufen-/Sprossentyp:
Stufen mit Kunststoffeinsätzen
Tiefe Stufen:
80 mm
Höhe:
2320 mm
Breite:
650 mm
Treppengängig:
nein
klappbar:
ja
Klappfunktion:
platzsparend zusammenklappbar
fahrbar:
nein
Sicherheitsausstattung Leiter:
Handlauf und Geländer
Leiter Ausstattung:
Ablageschale
Spreizsicherung:
ja
Sicherheitsbügel:
ja
Handlauf:
beidseitig
Ablageschale:
ja
Norm:
DIN EN 131-7
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
13 kg
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,67*
€ 455,26*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,82*
€ 457,54*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 407,55*
€ 459,93*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 415,01*
€ 468,05*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 745,44*
€ 827,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,79*
€ 985,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,42*
€ 983,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,64*
€ 958,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,00*
€ 931,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,44*
€ 887,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.